- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ポリエステル ベルトのおすすめ人気ランキング
ポリエステル ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新6,414件の「ポリエステル ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートベルト」、「ナイロン ベルト」、「ポリエステル」などの商品も取り扱っております。
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締めベルト色ホワイト材質ポリエステル長さ(m)100
FUKUTOKU(福徳産業)ポリエステルベルト40mm Sバックル W110
立体感のあるコール織り。すべりが良く、サラッとした着用感。
質量(g)144ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1300混率(%)ポリエステル100バックルローラーベルト厚(mm)3適応ウエスト(cm)110
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
FREAK(フリーク)ポリエステルベルト
河川や法面地帯に設置した耐候性大型土嚢袋同士を結束しておく場合などに便利です。シートベルトのような質感で、素材はポリエステル繊維なので端は熱処理することで、より解れにくくなります。安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途土嚢袋同士の結束・荷崩れ防止の補助・墓石等の石材の梱包荷造りなど。厚さ(mm)1.1色黒ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)100使用荷重(kg)1500破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
1本(100m)
¥9,598税込¥10,558
4日以内出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(5巻)
¥4,398税込¥4,838
4日以内出荷
材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
搬送のバイクなどを手軽に固定できる
用途搬送用フックでキズをつけずに固定できます材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1960
TRUSCOワンタッチベルト結束機
ベルトを手で引張るだけで締ります。ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
ストレスなく使用できるストレッチベルト。シンプルなデザインでワーク、アウトドアなどあらゆるシーンに対応できます。
サイズF幅(cm)3.8長さ(cm)130素材ベルト本体:ポリエステル70%・ポリウレタン30%/バックル:樹脂
質量(g)約56RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。
バックルスライドバックル材質ナイロン質量(g)約100ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1080混率(%)ナイロン100RoHS指令(10物質対応)対応
mizuno(ミズノ)樹脂バックルベルト(制電糸入り)
樹脂製のバックルベルト。テープに制電糸入り。
材質ナイロン・ポリエステル色09:ブラックサイズFベルト幅(mm)32サイズ(cm)76~115長さ(cm)130バックルローラー
1本
¥1,800税込¥1,980
当日出荷
重量感のあるワンタッチバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。
用途一般作業全般。仕様テープカット不可サイズFウエスト(cm)95まで